サンリーフ
カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。
材質
抗菌特殊カーフ
寸法(mm)
【背幅×横×縦】40×250×315
規格
スタンダード・A4タイプ
金具
立テコ式・4穴
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598938
SK-440-4GL
グレー
0-5631-13
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80598947
SK-440-4P
ピンク
0-5631-14
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80598956
SK-440-4BL
ブルー
0-5631-15
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください