サンリーフ
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
機能的な半面透明タイプ。
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
寸法(mm)
【背幅×横×縦】40×250×315
金具
立テコ式・4穴
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598965
SKC-440-4P
ピンク
0-5639-14
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80598974
SKC-440-4BL
ブルー
0-5639-15
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください