日進医療器(車イス)
スチール製車いす
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質
フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ
全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)
肘掛け:210
耐荷重
100kg
本体質量(kg)
17.3
座面高さ(mm)
前:470、後:450
タイヤタイプ
ノーパンク
アズワン品番
8-4968-11
車輪サイズ(inch)
キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80599105
NF-1
¥
74,800
¥
67,980
非課税商品
¥
67,980
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください