アズワン
アルファライトワイパー TXシリーズ
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質
ポリエステル100%
環境対応
クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
目付(g/m
2
)
121
サイズ(mm)
150×150
アズワン品番
1-6920-12
吸水性(mL/m
2
)
吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
内容量
1袋(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80600234
TX100S
¥
5,650
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください