曜日別特売

クリーンルームライト HID 35W

クリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W - ランドマークジャパン

グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。
良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。

付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598850LM435
218,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする