ハンマーキャスター
G型ゴム車輪 425GRシリーズ
材質(車輪)
ゴム
穴径(Φmm)
8.3
ボス幅(mm)
30
車幅(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598789
425GR65
コード:127-7239
62-0072-32
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
80598798
425GR75
コード:127-7246
62-0072-33
¥
474
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください