ハンマーキャスター
440G型ゴム車輪 445GRシリーズ
材質(車輪)
ゴム
穴径(Φmm)
12.2
ボス幅(mm)
59
番号
コード:814-1423
車幅(mm)
50
アズワン品番
62-0077-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598816
445GR125
¥
2,146
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください