ハンマーキャスター
キャスター車輪のみ 425SRシリーズ
穴径(Φmm)
12.2
ボス幅(mm)
54
番号
コード:127-7259
車幅(mm)
38
アズワン品番
62-0072-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598807
425SR125
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください