曜日別特売

アクセサリー用フック 10本組 ブラック

アクセサリー用フック 10本組 ブラック - アズワン

アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。

材質スチール製・粉体塗装ブラック径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)0.5幅W(cm)1.6内容量1組(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
寸法L(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6390375661-814-26-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)63-3392-4510
3,1303,120
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
8060011061-814-26-1-63-3392-412
2,950
取扱い終了
返品不可
8060011961-814-26-2-63-3392-445
3,040
取扱い終了
返品不可
8060012861-814-26-3-63-3392-4510
3,130
取扱い終了
返品不可
8060013761-814-26-4-63-3392-4615
3,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする