ハクバ写真産業
ハクバ 肖像額縁 入山 太子判サイズ 無反射PET
大切な肖像写真を飾る専用フォトフレーム。落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真を引き立てます。
付属品
吊りヒモ、吊り金具(小2個、大1個)
質量(g)
約750
タイプ
【前面板】無反射PET板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜】約226×287
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】約338×428×15
材質(フレーム)
木
スタンド
なし
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット】288×378
アズワン品番
68-5154-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598694
FWIY-TBP
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください