ハクバ写真産業
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
仕様
吊りヒモあり
材質(フレーム)
アルミ
マットタイプ
ビク抜きマット紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80599568
FAPEP-BKA4
【マット紙なし】 A4(約196×283mm)【マット紙あり】B5(約172×247)
約395
【マット】210×297×0.2【額縁】232×319×11
あり
68-0806-25
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
80599577
FAPEP-BKA3N
【マット紙なし】A3ノビ(316×469mm)【マット紙あり】A3(277×400mm)
約745
【マット】329×483×0.2【額縁】352×505×11
なし
68-0806-29
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください