ホットマグネットスターラー

ホットマグネットスターラー - IKAホットマグネットスターラー - IKAホットマグネットスターラー - IKA

より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。
溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。

付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598990RCT basic
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする