ミヅシマ工業
カラースノコジョイントRE フチ- 75mm×150mm ピンク
カラースノコジョイントの専用スロープ状の中フチです。
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
材質
再生樹脂ポリエチレン
色
ピンク
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×75×25
アズワン品番
61-5209-74
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80601178
600041
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
1
お送りできません