曜日別特売

EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ

EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ - アズワン

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。

仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5内容量1個(100本)
全13種類を絞り込む
容量(μL)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(μL)
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805979769000100320.50.14×0.572-453-31
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
8059798590001013210.20×0.682-453-32
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
8059799490001023220.28×0.732-453-33
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
8059801090001033230.34×0.822-453-34
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
8059801990001043240.40×0.822-453-35
2,000
1,990
2,189(税込)
12日以内出荷
返品不可
8059802890001053250.45×0.892-453-36
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
80598037900011032100.63×0.902-453-37
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
80598046900012030200.92×1.392-453-38
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
80598055900012530251.02×1.502-453-39
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
80598064900013030301.12×1.532-453-40
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
80598080900014030401.30×1.862-453-41
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
80598089900015030501.46×1.862-453-42
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
8059809890001991001001.12×1.512-453-43
2,000
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする