プッシュ式ディスペンサー MD-9600RS

プッシュ式ディスペンサー MD-9600RS - SARAYA(サラヤ)

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。
キーレスロック機構を採用しています。
埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。
本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。
使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。
のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。
薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
取付板付きで簡単に設置することができます。

付属品取説、取付板×1個寸法(mm)135×104×248容量600mL質量(g)430作動方式手押し設置方式壁付型アズワン品番7-8424-23使用可能薬液石けん液医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059911441619
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする