SUTTO FIT(スットフィット) ミストグレー

SUTTO FIT(スットフィット) ミストグレー - 徳武産業

すっと履ける。フィットする。室内用のルームシューズです。
履き口が広くて履きやすいです。
足裏にフィットする形状のインソールと底材が一体形状。インソールがズレることなく、足を適正な位置に保ちます。
靴の中が蒸れにくいように靴底の工夫があります。
横ブレを防ぐステッチが入っています。

ミストグレー質量(g)目安:約100(Lサイズ片足)素材表/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、中底/ポリエステル75%・綿25%、底材/ゴム内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806007492246LL(25.0~26.0cm)7-6253-13
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
8060075822463L(26.5~27.5cm)7-6253-14
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする