曜日別特売

UVクリーン エクセレント(殺菌スリッパ保管庫) 10足用

UVクリーン エクセレント(殺菌スリッパ保管庫) 10足用 - 東邦歯科産業

木目調シートは背面まで施工している為、背面が見える場所にも設置できます。
ドアの開閉が10分間ないと青色照明に自動的に切り替わり、紫外線によるスリッパの劣化を防止します。

付属品殺菌中表示プレート寸法(mm)540×370×650質量(kg)18.5メイプル消費電力(W)殺菌中45W、照明中34Wランプ専用殺菌ランプ15W、照明青色ランプ15Wアズワン品番7-7636-15収容数10足内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598658-
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする