ELLe Vie
ELLe Vie スティックUV SPF50+ PA+++ 日焼け止め くり出し式 ウォータープルーフ 顔 体 直塗り コンパクト スティック 汗 皮脂 UVカット 紫外線 夏 海 アウトドア おでかけ エルヴィ
夏の強い日差しから肌をしっかり守るSPF50+ PA+++。水・汗・皮脂にも強いウォータープルーフタイプ。
用途
塗りにくい所にもサッと塗れる、便利なスティック型。
仕様
ウォータープルーフ
質量(g)
20
本体寸法(mm)
80×40
紫外線カット
SPF50+ PA+++
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595745
ー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください