古藤工業(Monf)
Monf紙両面テープ W-514
封筒の封緘
工作・手芸
軽包装、紙袋、プラスチックケースに
不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
色
白
テープ幅(mm)
15
基材
紙
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.10
粘着剤
アクリル系
主な用途
ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め
粘着力(N/25mm)
11.8
アズワン品番
62-3877-42
特性
両面
内容量
1ケース(120巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80600828
W-514
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください