曜日別特売

ガス検知器 HT-4300シリーズ

ガス検知器 HT-4300シリーズ - アズワンガス検知器 HT-4300シリーズ - アズワンガス検知器 HT-4300シリーズ - アズワンガス検知器 HT-4300シリーズ - アズワン

ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。

寸法(mm)50×25×135(突起部除く)質量(g)約230電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知範囲
対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598134HT-4300H2/0~20000ppm、CH4/0~22000ppm、C3H8/0~8500ppm検知:H2、CH4、C3H84-5251-11
182,000
181,000
199,100(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
80598150HT-43000~100検知:結露4-5251-12
150,000
149,000
163,900(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
80598159HT-4300CH4/0~22000ppm、C3H8/0~8500ppm検知:CH4、C3H84-5251-13
171,000
170,000
187,000(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
80598168HT-43000~22000ppm検知:CH44-5251-14
163,000
162,000
178,200(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
80598177HT-43000~1000ppm検知:CO4-5251-15
190,000
189,000
207,900(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする