曜日別特売

アズピュアクリーンペーパーII

アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーII - アズピュア(アズワン)
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80600040-1箱(10袋×250枚)ブルーA41-3068-71
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
80600049-1箱(10袋×250枚)ホワイトA41-3068-72
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
80600058-1箱(10袋×250枚)イエローA41-3068-74
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
80600067-1箱(10袋×250枚)グリーンA41-3068-75
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
80600076-1箱(5袋×250枚)グリーンA31-3068-78
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
80600085-1箱(5袋×250枚)ブルーB41-3068-80
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする