曜日別特売

クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ

クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ - ULTRATAPE

クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。
ペンで書き込む事が可能です。

材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805992001160xx050-P3D-WH13×33×0.134-5104-11
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
805992091160xx050-P3D-RE13×33×0.134-5104-12
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
805992181160xx050-P3D-YE13×33×0.134-5104-13
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
805992271160xx050-P3D-OB13×33×0.134-5104-14
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
805992361160xx100-P3D-WH25×33×0.134-5104-15
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
805992451160xx100-P3D-RE25×33×0.134-5104-16
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
805992541160xx100-P3D-YE25×33×0.134-5104-17
4,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
805992701160xx100-P3D-OB25×33×0.134-5104-18
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする