マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ

マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ - エクアールシーマックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ - エクアールシーマックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ - エクアールシーマックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ - エクアールシーマックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ - エクアールシー

ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。
急速除湿ドライユニット1個付きです
定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)
扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています
扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています
実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています

ピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ棚板耐荷重(kg)50/枚色(本体)アイボリー到達湿度(%RH)1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
消費電力(W)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599139MCU-301A棚板×8枚・鍵・アース端子・湿度計スチール導電塗装60MAX240480×600×1080
428,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80599148MCU-201A棚板×4枚・鍵・アース端子・湿度計スチール電導塗装30MAX155480×500×540
298,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする