曜日別特売

ウェハー用ピンセット

ウェハー用ピンセット - アズワンウェハー用ピンセット - アズワンウェハー用ピンセット - アズワンウェハー用ピンセット - アズワンウェハー用ピンセット - アズワンウェハー用ピンセット - アズワンウェハー用ピンセット - アズワン

耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。

材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)寸法D(mm)-寸法E(mm)-内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599507No.35A1207-2.57-160-28
7,580
7,570
8,327(税込)
翌々日出荷
80599516No.36A1206.1152.57-160-30
7,580
7,570
8,327(税込)
当日出荷
80599525No.33A11566-7-160-33
7,380
7,370
8,107(税込)
翌々日出荷
80599498No.34A120611.52.57-160-27
5,910
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80599498No.34A09351221No.34ANo.34A SAステンレスピンセット Ideal-Tek 09351221SAステンレスピンセットIdeal-Tek1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする