曜日別特売

ソフトサテン蝶ネクタイ 赤

ソフトサテン蝶ネクタイ 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン蝶ネクタイ 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン蝶ネクタイ 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:発表会の衣装で使える!サイズ調節可能な蝶ネクタイ!
商品説明:サイズ調節可能!

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)リボン:60×100、ひも(首回り):340~420包装形態ヘッダー付袋入内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059642718474
オープン
146
161(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする