アーテック[学校教材・教育玩具]
プリンセスドレス ブルー&イエロー
キャッチコピー:本格的なドレスが登場!一枚で様になる!
商品説明:発表会やお誕生日会に大活躍!1枚で主役になれちゃうワンピース
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
包装形態
ヘッダー付袋入
サイズ(mm)
総丈:570、スカート丈:370、ウエスト:310(伸縮性無)
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597285
18373
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください