アーテック[学校教材・教育玩具]
スクールリボン イエロー
キャッチコピー:文化祭などのイベントにぴったりなスクールリボン!
商品説明:文化祭や舞台衣装、発表会など、様々なシーンで使えるスクールリボンです
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
サイズ:約W170×H160、首回り390~480
包装形態
袋入
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597337
18638
オープン
¥
291
¥
320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください