曜日別特売

ライトドライTシャツ M デイジー

ライトドライTシャツ M デイジー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:滑らかな生地で着心地バツグン
商品説明:生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ

セット内容本体のみ材質ポリエステル100%寸法(cm)身丈:68、身巾:48、肩巾:43、袖丈:20内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059668038892
オープン
491
540(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする