アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン小旗 蛍光グリーン
キャッチコピー:軽量で丈夫!サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ !
商品説明:光沢のあるきれいな色の小旗
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約410×300、棒:Φ8×450
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595937
18484
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください