曜日別特売

ソフトサテンズボン テーパード C 緑

ソフトサテンズボン テーパード C 緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード C 緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:すっきりしたシルエットのおしゃれなズボン!
商品説明:センタープレスの入った子供用ズボンです。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズウエスト:38~76、股下:35包装形態袋入内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059656718525
オープン
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする