アーテック[学校教材・教育玩具]
中旗 水色 Φ12mm
キャッチコピー:手軽な大きさで振りやすい
商品説明:扱いやすいサイズで多色展開!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約500×360、棒:Φ12×570
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595885
18488
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください