曜日別特売

サテン小旗 コバルトブルー

サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン小旗 コバルトブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:軽量で丈夫!サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ !
商品説明:光沢のあるきれいな色の小旗

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450内容量1本
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059592818483
オープン
155
171(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする