アーテック[学校教材・教育玩具]
サテンフリフリスカート 濃青
キャッチコピー:サテンとチュールを組み合わせたボリュームのあるロングスカート
商品説明:発表会やお誕生日会にも大活躍!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
包装形態
袋入
サイズ(mm)
着丈:500、ウエスト:400~900
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80596987
18669
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください