アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン特大旗 メタリックグリーン Φ19mm
キャッチコピー:持ち手がΦ19mmで強く振っても大丈夫!
商品説明:持ち手がΦ19mmの特大旗
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約800×600、棒約Φ19×1000
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595946
18388
オープン
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください