ライトドライTシャツ L ホワイト

ライトドライTシャツ L ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

キャッチコピー:滑らかな生地で着心地バツグン
商品説明:生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ

セット内容本体のみ材質ポリエステル100%寸法(cm)身丈:71、身巾:51、肩巾:45、袖丈:21内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059677738904
オープン
491
540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80596777
2025-02-19
用途: 日常生活
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートです。着心地が良くお安い価格なので気に入っております。自分の着用だと半年くらいで黄ばみや黒ずみが出てくるのでそのサイクルでまた購入予定です。

対象商品 : 80596777
2025-03-12
用途: 普段の下着として
ソフトタウン自動車・二輪車・自転車関連業

安くて助かります。そこら辺で売っている物とあまりかわりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする