アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟黄)
キャッチコピー:やわらかく通気性の良いサテン生地を使用したショート丈のハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製
セット内容
本体×1、帯付(1400×30mm)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1060×730(袖巾:260、身巾:570)
包装形態
袋入
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80596305
18642
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください