アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン おにのパンツ
キャッチコピー:ソフトサテン生地のおにのパンツが登場!
商品説明:ソフトサテン生地のおにのパンツ!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
総丈:320、ウエスト:380~870、股下:120
包装形態
袋入
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80596524
18393
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください