曜日別特売

ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟赤)

ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟赤) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟赤) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:やわらかく通気性の良いサテン生地を使用したショート丈のハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製

セット内容本体×1、帯付(1400×30mm)材質ポリエステル寸法(mm)1060×730(袖巾:260、身巾:570)包装形態袋入内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059628718469
オープン
682
750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする