曜日別特売

ソフトサテンロングハッピ袖付 黄M (ハチマキ付)

ソフトサテンロングハッピ袖付 黄M (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:やわらかで光沢のあるサテン生地製
商品説明:光沢のあるサテンを使ったロングハッピ。応援や演舞などに最適です。

セット内容本体×1、ハチマキ×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:1250×1000、ハチマキ:1550×45包装形態袋入内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059616518609
オープン
955
1,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする