アーテック[学校教材・教育玩具]
わくわくミニクレーンゲーム
手のひらサイズのクレーンゲーム
お家で遊べる小型クレーンゲームの玩具
材質:PP。サイズ:W70×D81×H100mm。セット内容:本体×1、ボール×6
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
本体×1、ボール×6
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×81×100
包装形態
ヘッダー付袋入
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597100
21396
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください