曜日別特売

恐竜ロジカルロードゲーム

恐竜ロジカルロードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜ロジカルロードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:楽しくプログラミングを学べる恐竜玩具!
商品説明:テキスト付きの恐竜をゴールまで運ぶ道を作る玩具です。

セット内容本体×1、テキスト×1材質ABS、紙寸法(mm)300×240×75包装形態化粧箱入適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059708445703
オープン
1,605
1,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする