曜日別特売

水の力でうごく!ショベル組立キット

水の力でうごく!ショベル組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

水圧でショベルを動かして遊ぼう
木製のパーツを組み立てるとショベルが完成します。シリンジに水を入れるとショベルを動かせます。
材質:木材、PP、PVC、鉄。サイズ:230×140×30mm。セット内容:パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2材質木材、PP、PVC、鉄寸法(mm)230×140×30包装形態化粧箱内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059721555401
オープン
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする