アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラパッチンリストバンド 緑/金 2個組
キャッチコピー:キラキラゴージャス!つけ外し簡単なパッチンタイプ!
商品説明:つけ外しが簡単なパッチンリストバンド
セット内容
本体のみ
材質
PET、PVC、鉄
外寸(mm)
外寸:約長さ205×幅80、裏側の白いパッチンリストバンド:約長さ205×幅30
包装形態
袋入
内容量
1個
注意
※2個組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80596348
18496
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください