アーテック[学校教材・教育玩具]
パズルDEフィギュア マリン 1個
キャッチコピー:リアルな海の生き物の立体パズルフィギュア
商品説明:バラバラのパズルを組み立てるとリアルな海の生き物に!全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。
セット内容
本体×1
材質
PVC、PS
寸法(mm)
54×90×52
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
注意
※4種アソート
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597136
21270
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください