曜日別特売

パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り

パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:クリスタル型のカプセルが24個入ったディスプレイBOXセット
商品説明:バラバラのパズルを組み立てるとリアルな海の生き物に!全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。24個セットのボックス販売になります。

セット内容本体×24材質PVC、PS寸法(mm)380×250×95包装形態ディスプレイボックス適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※4種アソート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059712721258
オープン
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする