アーテック[学校教材・教育玩具]
トコトコあるくよ なかよしビーグル
キャッチコピー:かわいいペットと一緒に遊ぼう!
商品説明:トコトコ前進し、立ち止まりしっぽを振り鳴きながら後ろに下がるかわいいビーグルの電動ぬいぐるみです。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、紙
寸法(mm)
130×185×180
包装形態
化粧箱入
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※単三電池2本〈別売り〉
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597179
49187
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください