アーテック[学校教材・教育玩具]
ぴょこぴょこはねるよフワフワうさちゃん
キャッチコピー:かわいいペットと一緒に遊ぼう!
商品説明:ぴょこぴょこはねてかわいらしく耳と鼻を動かしながら鳴くことができるかわいいうさぎの電動ぬいぐるみです。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、紙
寸法(mm)
130×185×180
包装形態
化粧箱入
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※単三電池2本〈別売り〉
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597170
49189
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください