曜日別特売

トコトコあるくよ なかよしプードル

トコトコあるくよ なかよしプードル - アーテック[学校教材・教育玩具]トコトコあるくよ なかよしプードル - アーテック[学校教材・教育玩具]トコトコあるくよ なかよしプードル - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:かわいいペットと一緒に遊ぼう!
商品説明:トコトコ前進し、立ち止まりしっぽを振り鳴きながら後ろに下がるかわいいプードルの電動ぬいぐるみです。

セット内容本体×1材質ポリエステル、紙寸法(mm)130×185×180包装形態化粧箱入適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※単三電池2本〈別売り〉
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059718849188
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする