曜日別特売

なりきり ドクター聴診器

なりきり ドクター聴診器 - アーテック[学校教材・教育玩具]なりきり ドクター聴診器 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:お医者さんになりきろう
商品説明:文化祭や舞台衣装、発表会などにぴったりな本格的な聴診器!

セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PET、PVC、ステンレス、アルミ合金寸法(mm)ゴム管長:600、耳当て部:12、集音部:Φ46包装形態ヘッダー付袋入内容量1個
注意
※医療器具ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059734618389
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする