デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SR

デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SR - ナリカ

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。
HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。

付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:20×、40×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ顕微鏡 :2×、4×鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80597468D20-3047
オープン
122,000
134,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする